Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 32 GB USB 3.1 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
Artikel-Nr.:
     C2033-VP332G
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VP332G
EAN/GTIN:
     662919108149
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank seines praktischen Schiebemechanismus – Sie ziehen die Abdeckung einfach zurück – bleibt der Stecker des V7 USB 3.1 Flash-Laufwerks stets vor Schmutz und Staub geschützt. Außerdem bietet das stoßresistente Laufwerk einen Verriegelungsschieber, der gewährleistet, dass das Laufwerk, einmal eingesteckt, dort bleibt, wo es sein soll. Das Flash-Laufwerk lässt sich einfach an einem Schlüsselring befestigen und so ideal überall hin mitnehmen. Freuen Sie sich auf die beeindruckend schnelle Datenübertragung, die mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s bzw. 15 MB/s erfolgt.
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
8.5 g
Ursprungsland:
Taiwan
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
15 MB/s
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.