Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Slider USB 3.0 -Stick 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Slider USB 3.0 -Stick 8 GB
V7 Slider USB 3.0 -Stick 8 GB
V7 Slider USB 3.0 -Stick 8 GB
V7 Slider USB 3.0 -Stick 8 GB
V7 Slider USB 3.0 -Stick 8 GB
Artikel-Nr.:
     C2033-VF3GAR-3E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF3GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087369
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank seines praktischen Schiebemechanismus – Sie ziehen die Abdeckung einfach zurück – bleibt der Stecker des V7 Slider USB 3.0 Flash-Laufwerks stets vor Schmutz und Staub geschützt. Außerdem bietet das stoßresistente Laufwerk einen Verriegelungsschieber, der gewährleistet, dass das Laufwerk, einmal eingesteckt, dort bleibt, wo es sein soll. Das Flash-Laufwerk lässt sich einfach an einem Schlüsselring befestigen und so ideal überall hin mitnehmen. Freuen Sie sich auf die beeindruckend schnelle Datenübertragung, die mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 30 MB/s bzw. 8 MB/s erfolgt.

- Schiebemechanismus – schützt Ihren Stecker vor Schmutz und Staub
- Stoßresistent, mit Verriegelungsschieber beim USB-Anschluss
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung: Lesen < 30 MB/s, Schreiben < 8 MB/s
- Ideal für die Sicherung und den Transport von Daten
- Zum bequemen Transport an Schlüsselbund oder Geldbörse anhängen
Weitere Informationen:
Breite:
20.32 mm
Tiefe:
10.16 mm
Höhe:
55.88 mm
Gewicht:
8 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS, CE, FCC
Kapazität:
8 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
8 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
81.28 mm
Verpackungstiefe:
10.16 mm
Verpackungshöhe:
104.14 mm
Paketgewicht:
17 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.