Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF22GAR-3E USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-VF22GAR-3E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF22GAR-3E
EAN/GTIN:
     662919087321
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank seines praktischen Schiebemechanismus – Sie ziehen die Abdeckung einfach zurück – bleibt der Stecker des V7 Slider USB 2.0 Flash-Laufwerks stets vor Schmutz und Staub geschützt. Außerdem bietet das stoßresistente Laufwerk einen Verriegelungsschieber, der gewährleistet, dass das Laufwerk, einmal eingesteckt, dort bleibt, wo es sein soll. Das Flash-Laufwerk lässt sich einfach an einem Schlüsselring befestigen und so ideal überall hin mitnehmen. Freuen Sie sich auf die beeindruckend schnelle Datenübertragung, die mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 10 MB/s bzw. 2.5 MB/s erfolgt.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
9.2 mm
Höhe:
54.9 mm
Gewicht:
8 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
Schlüsselanhänger:
Ja
Zertifizierung:
RoHS, WEEE, CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
2 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2.5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
81.3 mm
Verpackungstiefe:
10.2 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
17 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.