Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7UCVGA-2M Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7UCVGA-2M Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) USB Typ-C Schwarz
V7 V7UCVGA-2M Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) USB Typ-C Schwarz
V7 V7UCVGA-2M Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) USB Typ-C Schwarz
V7 V7UCVGA-2M Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) USB Typ-C Schwarz
V7 V7UCVGA-2M Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7UCVGA-2M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7UCVGA-2M
EAN/GTIN:
     662919115512
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Zum Anschließen eines USB-C-Alt-fähigen Computers oder Geräts an einen Bildschirm mit VGA-Port und Auflösungen bis zu 1920x1200 @ 60Hz. Das 2 m lange Kabel ermöglicht Flexibilität beim Anschluss eines Bildschirms. Die benutzerfreundliche Installation ohne Treiber funktioniert mit fast jedem Betriebssystem oder Gerätetyp, wie Desktop-Computer, Notebook, Tablet und andere mobile Geräte. Robustes Design und hohe Leistung dank hochwertiger Materialien mit ISO-zertifiziertem Prozess, geschützt durch die V7 Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
280 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
34
Ursprungsland:
Vietnam
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE,FCC,REACH,RoHS,UKCA
Gewicht:
280 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
17.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.