Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC
V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC
V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC
V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC
V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC
V7 V7SSD512GBS25E Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     C2033-V7SSD512GBS25E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7SSD512GBS25E
EAN/GTIN:
     662919115109
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
V7 SSDs verbessern die Systemreaktionszeit mit kürzeren Ladezeiten und höherer Datentransfergeschwindigkeit im Vergleich zu einer mechanischen Festplatte. SSDs sind zuverlässiger und robuster als mechanische Festplatten. Sie haben keine beweglichen Teile und sind daher weniger fehleranfällig. SSDs bleiben kühler und sind stoß- und erschütterungsbeständig. Daher sind sie die ideale Speicherlösung für Notebooks und andere mobile Geräte.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Energieverbrauch (lesen):
2.48 W
Energieverbrauch (schreiben):
4.26 W
Energieverbrauch (idle):
0.5 W
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84717070
Verpackungsbreite:
69.9 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
80 g
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
PC
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
40000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
75000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, REACH
Breite:
69.9 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.