Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Sony Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Sony Notebooks
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Sony Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-V7ES-BPS13
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7ES-BPS13
EAN/GTIN:
     662919059618
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory-Effekt. + Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr + Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis + Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen + Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten + Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt + Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie
-Hochqualitative Komponenten passend für SONY Laptops -Volt: 10.8V, Zellen: 6 Zellen , Technologie: Lithium-Ion, Kapazität 4400mAh -Ersatz für Original-Batterie mit der Teile-Nummer VGP-BPS13A/B, 3-291-585-51, A-1560-783-A, N00456 -Kompatibel mit SONY Vaio AW, SONY Vaio VGN-AW230J/H, SONY Vaio VGN-NW150J, SONY Vaio VGN-SR, SONY Vaio VGN-SR290JTH (battery pack is BLACK)
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
SONY Vaio AW, SONY Vaio VGN-AW230J/H, SONY Vaio VGN-NW150J, SONY Vaio VGN-SR, SONY Vaio VGN-SR290JTH (battery pack is BLACK)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Zertifizierung:
CE, RoHS
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
47 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.