Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Lenovo Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Lenovo Notebooks
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Lenovo Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-V7EL-0C52863
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7EL-0C52863
EAN/GTIN:
     662919088465
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory-Effekt.
- Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr
- Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen
- Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten
- Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt
- Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie

- Hochqualitative Komponenten passend für Lenovo Laptops
- Volt: 10.8V, Zellen: 6 Zellen , Technologie: Lithium-Ion, Kapazität 5200mAh
- Ersatz für Original-Batterie mit der Teile-Nummer 0C52863, 45N1145, 45N1147, 45N1149
- Kompatibel mit Lenovo Thinkpad T440P, L440, L540. Nicht kompatibel mit T440 (6-cells)
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
Thinkpad T440P, L440, L540
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.