Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Dell Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Dell Notebooks
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Dell Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-V7ED-T54FJ9C
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7ED-T54FJ9C
EAN/GTIN:
     662919069969
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory-Effekt.

+ Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr
+ Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen
+ Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten
+ Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt
+ Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie

-Hochqualitative Komponenten passend für DELL Laptops
-Volt: 10.8V, Zellen: 9 Zellen , Technologie: Lithium-Ion, Kapazität 8400mAh
-Ersatz für Original-Batterie mit der Teile-Nummer M5Y0X, M1Y7N, N4FJ5, 16J-B2GC-A00, 312-1163, 312-1164, 312-1165, 8858X, HCJWT, NHXVW, P14F, P15F, P15G, P16G, PRRRF, PRV1Y, T54F3, XV2VV
-Kompatibel mit DELL Latitude E5220, DELL Latitude E5420, DELL Latitude E5420m, DELL Latitude E5430, DELL Latitude E5520, DELL Latitude E5520m, DELL Latitude E6420, DELL Latitude E6420n, DELLLatitude E6430, DELL Latitude E6520, DELL Latitude E6520n, DELL Latitude E6530 (9-cells)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
DELL Latitude E5220, DELL Latitude E5420, DELL Latitude E5420m, DELL Latitude E5430, DELL Latitude E5520, DELL Latitude E5520m, DELL Latitude E6420, DELL Latitude E6420n, DELLLatitude E6430, DELL Latitude E6520, DELL Latitude E6520n, DELL Latitude E6530 (9-cells)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Zertifizierung:
CE, RoHS
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
8400 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
9
Batteriekapazität:
90 Wh
Batteriekapazitätstyp:
Hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.