Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 ERSATZAKKU FÜR DELL VOSTRO V3300 OEM-NRN. 312-1006, 312-1024, 50TKN, 93G7X, GRNX5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 ERSATZAKKU FÜR DELL VOSTRO V3300 OEM-NRN. 312-1006, 312-1024, 50TKN, 93G7X, GRNX5
V7 ERSATZAKKU FÜR DELL VOSTRO V3300 OEM-NRN. 312-1006, 312-1024, 50TKN, 93G7X, GRNX5
Artikel-Nr.:
     C2033-V7ED-KCN1P
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7ED-KCN1P
EAN/GTIN:
     662919083644
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Die qualitativ hochwertigen Ersatzakkus für Notebooks von V7 werden aus den hochwertigsten verfügbaren Zellen hergestellt. Sie sind mit allen standardmäßigen Platinen, Thermoschutz, Temperaturfühlern und Trennschaltern ausgestattet, um maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz zu gewährleisten. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller, was die Langlebigkeit und die Vermeidung eines Memory-Effekts betrifft.+ Auswahl – V7 bietet Ihnen eine große Auswahl an Akkus für Notebooks aller bekannten Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr.+ Preis – V7 bietet Ihnen ein im Branchenvergleich optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.+ Kompatibilität – V7 Akkus sind zu 100 Prozent mit den Produkten der Hersteller kompatibel.+ Verlässlichkeit – V7 Akkus entsprechen den Vorgaben der Hersteller oder übertreffen diese sogar.+ Qualität – Die Akkus werden aus den besten verfügbaren Komponenten hergestellt.+ Leistung – V7 Akkus halten besonders lange und haben keinen Memory-Effekt.+ Garantie – Auf jede Batterie gilt 1 Jahr Garantie gegen Herstellungsmängel.
-Aus hochwertigen Komponenten zusammengestellt, die für ausgewählte Laptops von DELL geeignet sind -Spannung: 14,4 V, Zellen: 4 Zellen, Technologie: Lithium-Ionen (Li-Ion), Kapazität: 2800 mAh -1 Jahr Herstellergarantie. Aus hochwertigen Zellen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
907 g
Kompatible Produkte:
DELL Vostro 3300, Vostro 3350
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Dell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2800 mAh
Akku-/Batteriespannung:
14.4 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
40 Wh
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.