| |
|
| Artikel-Nr.: C2033-V7ED-04NW9 Herst.-Nr.: V7ED-04NW9 EAN/GTIN: 662919083538 |
| |
|
| | |
| Die qualitativ hochwertigen Ersatzakkus für Notebooks von V7 werden aus den hochwertigsten verfügbaren Zellen hergestellt. Sie sind mit allen standardmäßigen Platinen, Thermoschutz, Temperaturfühlern und Trennschaltern ausgestattet, um maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz zu gewährleisten. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller, was die Langlebigkeit und die Vermeidung eines Memory-Effekts betrifft.+ Auswahl – V7 bietet Ihnen eine große Auswahl an Akkus für Notebooks aller bekannten Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr.+ Preis – V7 bietet Ihnen ein im Branchenvergleich optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.+ Kompatibilität – V7 Akkus sind zu 100 Prozent mit den Produkten der Hersteller kompatibel.+ Verlässlichkeit – V7 Akkus entsprechen den Vorgaben der Hersteller oder übertreffen diese sogar.+ Qualität – Die Akkus werden aus den besten verfügbaren Komponenten hergestellt.+ Leistung – V7 Akkus halten besonders lange und haben keinen Memory-Effekt.+ Garantie – Auf jede Batterie gilt 1 Jahr Garantie gegen Herstellungsmängel.
-Aus hochwertigen Komponenten zusammengestellt, die für ausgewählte Laptops von DELL geeignet sind -Spannung: 10,8 V, Zellen: 6 Zellen, Technologie: Lithium-Ionen (Li-Ion), Kapazität: 4400 mAh -1 Jahr Herstellergarantie. Aus hochwertigen Zellen hergestellt.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 907 g | Warentarifnummer (HS): | 84732990 | Kompatible Produkte: | DELL Inspiron 14R, Inspiron 15R, Inspiron 15R SE, Inspiron 15R-5520 Inspiron 17R, Inspiron 17R-5720, Inspiron 17R-7720, Inspiron 5420, Inspiron 5520, Inspiron 5720, Inspiron 7520, Inspiron 7720, Inspiron I14R-5420, Inspiron I15R-5520, Inspiron I15R-7520, Inspiron I17R-5720, Inspiron I17R-7720, Inspiron I5420, Inspiron I5520, Inspiron I5720, Inspiron I7520, Inspiron I7720, Vostro 3460, Vostro 3560 | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | Dell | Produktfarbe: | Schwarz | Zertifizierung: | CE | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität: | 4400 mAh | Akku-/Batteriespannung: | 10.8 V | Anzahl Batteriezellen: | 6 | Batteriekapazität: | 47.5 Wh | Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für Asus, Notebookakku für DELL, Notebookakku für HP, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Toshiba, Notebookakku für Video Seven, notebookakku für panasonic |
| | |
| |