Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CAT6 STP Geschirmtes Netzwerkkabel 01M Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CAT6 STP Geschirmtes Netzwerkkabel 01M Grau
V7 CAT6 STP Geschirmtes Netzwerkkabel 01M Grau
Artikel-Nr.:
     C2033-V7CAT6STP-01M-GRY
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6STP-01M-GRY
EAN/GTIN:
     662919100105
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
V7 bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Netzwerk- und Patchkabeln für beste Verbindungen bei einfacherer Installation. Diese werkseitig geprüften Kabel werden mithilfe neuester Technologien hergestellt, um ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
24/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
550 MHz
Geformter Kabelschuh:
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.