Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 1GB DDR1 PC3200 - 400Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V732001GBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 1GB DDR1 PC3200 - 400Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V732001GBD
V7 1GB DDR1 PC3200 - 400Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V732001GBD
Artikel-Nr.:
     C2033-V732001GBD
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V732001GBD
EAN/GTIN:
     5050914959685
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD-Video- und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

- 1GB DDR1 400MHZ Memory Modul
- Verbesserte System-Leistung
- SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
- 100%ige Kompatibilität
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Ursprungsland:
Vereinigtes Königreich
Zertifizierung:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, ddr ram 1gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.