Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
V7 Mobile optische Wireless-Maus – Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2033-MW100-1E
Hersteller:
V7
Herst.-Nr.:
MW100-1E
EAN/GTIN:
662919100990
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die mobile Wireless-Maus von V7 in Taschenformat ist ideal für alle, die viel unterwegs sind. Die Maus verfügt über einen präzisen optischen Sensor für einen flüssigen Lauf sowie kompatible dpi-Einstellungen für eine noch bessere Steuerung. Der 2,4 GHz Wireless-Dongle in der Unterseite der Maus und die mitgelieferte AAA-Batterie sorgen dafür, dass die Maus sofort einsatzbereit ist. Das komfortable, auf Rechts- und Linkshänder ausgelegte Design der mobilen Maus, die einen V7 Garantiezeitraum von 2 Jahren hat, liegt gut in der Hand.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
49 mm
Paketgewicht:
95 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
57 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
54 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
3 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ein-/Ausschalter:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zweck:
Reisen
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
WEEE, CE, FCC
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
V7 Mäuse
,
notebook maus bluetooth
,
cordless maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,38*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.