Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
V7 MP04BLK XL Antimikrobielles Schreibtisch-/Mauspad
Artikel-Nr.:
     C2033-MP04BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     MP04BLK
EAN/GTIN:
     662919117042
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Neu: Das antimikrobielle V7 Schreibtisch-/Mauspad ist ein Schreibtischzubehör, das Funktionalität und Hygiene auf harmonische Weise miteinander verbindet. Das präzisionsgefertigte Mauspad erfüllt nicht nur die gängigen Anforderungen, sondern bietet gleich zwei Vorteile für Ihren Arbeitsplatz. Die in die Unterlage integrierte antimikrobielle Technologie sorgt für eine saubere und sichere Umgebung, indem sie aktiv das Wachstum von Bakterien und Keimen hemmt. Das elegante Design wertet Ihren Schreibtisch optisch auf und bietet eine glatte Oberfläche, die eine optimale Mausführung gewährleistet. Verbessern Sie Ihre Arbeitsbedingungen mit einem Produkt, bei dem sowohl Ihre Gesundheit als auch Ihre Produktivität an erster Stelle stehen – dem antimikrobiellen Schreibtisch-/Mauspad.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
78 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
710 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Handgelenkauflage:
Ja
Material:
Stoff
Oberflächenmaterial:
Stoff
Waschbar:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Breite:
420 mm
Tiefe:
900 mm
Dicke:
30 mm
Gewicht:
650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.