Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 MP02BLK Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 MP02BLK Mauspad Schwarz
V7 MP02BLK Mauspad Schwarz
V7 MP02BLK Mauspad Schwarz
V7 MP02BLK Mauspad Schwarz
V7 MP02BLK Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-MP02BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     MP02BLK
EAN/GTIN:
     662919111590
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Dieses V7 Mousepad ist mit einer antimikrobiellen Beschichtung behandelt, die potenziell schädliche Mikroben beseitigt. Es besteht aus langlebigen, hochwertigen Natur- und Recycling-Materialien und verfügt über eine rutschfeste Unterseite.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
88 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Mikrofaser, Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
180 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
53 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.