Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 MausPad in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 MausPad in Schwarz
V7 MausPad in Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-MP01BLK-2EP
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     MP01BLK-2EP
EAN/GTIN:
     4038489028020
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Immer eine sichere Unterlage!Die V7 Mauspads bieten eine ausgezeichnete Point-und-Klick Genauigkeit und sind für alle Maustechnologien geeignet. Die langlebige Jersey-Oberfläche und die rutschfeste Unterseite zeichnen sich durch eine herausragende Qualität aus.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Trikot
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
230 mm
Tiefe:
200 mm
Dicke:
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.