Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 L-01AV420-V7E Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 L-01AV420-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 L-01AV420-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2033-L-01AV420-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L-01AV420-V7E
EAN/GTIN:
     662919115772
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
179 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad A475, Thinkpad A485, Thinkpad T470, Thinkpad T480, Thinkpad A475, Thinkpad A485, Thinkpad T470, Thinkpad T480S
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
01AV419, 01AV420, 01AV421, 01AV489, SB10K97576, SB10K97577, SB10K97578
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2095 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.46 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
24 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.