Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 L-00HW029-V7E Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 L-00HW029-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 L-00HW029-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2033-L-00HW029-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L-00HW029-V7E
EAN/GTIN:
     662919115796
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad X1 Carbon 4rd Gen, Thhinkpad X1 Carbon
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
00HW028, 00HW029, SB10F46466
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3290 mAh
Akku-/Batteriespannung:
15.2 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
50 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.