Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT
V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT
V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT
V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT
V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT
V7 Professional USB Multimedia Tastatur - IT
Artikel-Nr.:
     C2033-KU300IT
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     KU300IT
EAN/GTIN:
     662919104721
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
V7 Tastaturen
v7 usb tastatur
Das V7 CKU300 aus USB-Tastatur bietet ganztägigen Komfort und Produktivität. Die ergonomisch geformte Tastatur verfügt über eine große, komfortable Handauflage, die sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Multimedia-Tasten sorgen für die Steuerung von Lautstärke und Videowiedergabe und die Kurzwahltasten für noch mehr Funktionalität. Durch die Membran-Tasten sind die Tastenanschläge kaum zu hören.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
448 x 191 x 26 mm
Tastaturgewicht:
613 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
WEEE, CE, FCC
Ursprungsland:
China
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
806 g
Kabellänge:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: v7 tastaturen, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.