Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie D-YRDD6-V7E für ausgewählte Dell Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie D-YRDD6-V7E für ausgewählte Dell Notebooks
V7 Ersatzbatterie D-YRDD6-V7E für ausgewählte Dell Notebooks
V7 Ersatzbatterie D-YRDD6-V7E für ausgewählte Dell Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-D-YRDD6-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-YRDD6-V7E
EAN/GTIN:
     662919110876
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
200 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
INSPIRON 14: 5481 2-IN-1, 5482 2-IN-1, 5485, 5485 2-IN-1, 3482; INSPIRON 15 (5584); INSPIRON: 3781, 5593, 5590, 5493, 5491 2-IN-1; LATITUDE 3500; VOSTRO: 5481, 5581, 5590, 5490, 3590
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
YRDD6, 1VX1H, VM732, 0YRDD6, YRDD6, 1VX1H, VM732, 0YRDD6
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.46 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.