Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie D-7HRJW-V7E für ausgewählte Dell Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie D-7HRJW-V7E für ausgewählte Dell Notebooks
V7 Ersatzbatterie D-7HRJW-V7E für ausgewählte Dell Notebooks
V7 Ersatzbatterie D-7HRJW-V7E für ausgewählte Dell Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-D-7HRJW-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-7HRJW-V7E
EAN/GTIN:
     662919107050
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
262 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
LATITUDE 6430U
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
312-1424, 312-1425, 45NTH, 6FNTV, 7HRJW, 7HTJW, 7XHVM, 9KGF8, P70V5, TRM4D, XX1D1
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
37 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.