Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 D-5VC2M-V7E Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 D-5VC2M-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 D-5VC2M-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2033-D-5VC2M-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-5VC2M-V7E
EAN/GTIN:
     662919115673
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Latitude 5300, Latitude 7300, Latitude 7400
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
05VC2M, 0MXV9V, 5VC2M, MXV9V, N2K62
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7894 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.6 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
60 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.