Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie D-3CRH3-V7E für ausgewählte Dell Inspiron / Latitude /Vostro Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie D-3CRH3-V7E für ausgewählte Dell Inspiron / Latitude /Vostro Notebooks
V7 Ersatzbatterie D-3CRH3-V7E für ausgewählte Dell Inspiron / Latitude /Vostro Notebooks
V7 Ersatzbatterie D-3CRH3-V7E für ausgewählte Dell Inspiron / Latitude /Vostro Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-D-3CRH3-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-3CRH3-V7E
EAN/GTIN:
     662919109696
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus den leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, Thermo-Schutzschalter, Thermistoren und Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
248 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
270 g
Breite:
190 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
180 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Inspiron 13 5368, 15 5565, 17 5765; Dell Latitude 3180, 3190, 13 3379; Dell Vostro 14 546
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3685 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.4 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.