Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
V7 CTP14-ECO2 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CTP14-ECO2
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CTP14-ECO2
EAN/GTIN:
     662919116724
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die 14" Toploader Notebook-Tasche aus umweltfreundlichem Material von V7 bietet ein elegantes und strapazierfähiges Design. Die Tasche verfügt über ein gepolstertes Laptopfach mit Klettverschluss, um Ihr Notebook zu schützen. Dank des weichen, gepolsterten Griffs ist sie angenehm zu tragen. Das Außenfach mit Reißverschluss bietet reichlich Platz für Ihr Smartphone und weiteres Zubehör. Zusätzlich verfügt sie über eine neue RFID-Tasche, um Ihre Ausweise und chipbasierten Kreditkartendaten zu schützen. Auf der Rückseite befindet sich ein Trolleygriff zur Befestigung an Rollkoffern, was die Tasche zum perfekten Begleiter auf Geschäftsreisen macht.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Angaben zum Material:
100% RPET polyester
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Breite:
368.3 mm
Tiefe:
284.5 mm
Höhe:
73.6 mm
Gewicht:
450 g
Volumen (l):
6 l
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.