Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 12-Zoll-Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
V7 12-Zoll-Notebook-Hülle
Artikel-Nr.:
     C2033-CSE12HS-BLK-9E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CSE12HS-BLK-9E
EAN/GTIN:
     662919096491
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Die V7 12 Zoll Neoprenhülle mit selbsteinziehendem Griff bietet Platz für ein Macbook Air oder ein Chromebook bis 12 Zoll. Sie können Ihr Notebook in der Hülle selbst tragen oder diese in eine weitere Tasche stecken wenn Sie mehr Platz brauchen. Mit abnehmbarem Schulterriemen und Namensfach ideal für Schüler und Studenten. Die formschlüssige Hülle schützt Ihr Notebook mit Stil. Robuste Reißverschlüsse seitlich und oben bieten einfachen Zugang zu Gerät und Zubehör. Mit einer Außenschicht aus Neopren und einem weichen Fleece-Futter ist Ihr Notebook unterwegs bestens geschützt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.2 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material innen:
Fleece
Kompatibilität:
Galaxy Tab / Note 12”, Surface 3, Surface Pro 4, Dell Venue Pro 11 Macbook Air 11.6 in, Macbook 12 in
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Anzahl von Fächern:
2
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Adressenschild:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
335.02 mm
Tiefe:
24.89 mm
Höhe:
245.11 mm
Gewicht:
250 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
309.88 x 17.78 x 220.98 mm
Verpackungsbreite:
335.02 mm
Verpackungstiefe:
24.89 mm
Verpackungshöhe:
245.11 mm
Verpackungsvolumen:
250 cm³
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, v7 laptoptaschen, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.