Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock
V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock
V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock
V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock
V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock
V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock
Artikel-Nr.:
     C2033-CKW400IT
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKW400IT
EAN/GTIN:
     662919103724
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Die V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock sorgt für die natürliche Positionierung von Hand, Handgelenk und Unterarm und eignet sich daher ideal fürs Büro. Das geteilte Ergo-Design der Tastatur ermöglicht eine entspanntere Handhaltung, während der umgekehrte Neigungswinkel der Tastatur und die Handballenauflage die Handgelenke optimal unterstützen. Dieses Set beinhaltet eine ergonomische Maus, die für eine natürliche Position von Hand und Handgelenk sorgt - perfekt sowohl für den regelmäßigen als auch den gelegentlichen Einsatz. Ebenfalls enthalten ist eine kabellose Tastatur - für große Flexibilität am Arbeitsplatz. Das V7 CKW400 bietet Komfort am Computer den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Tastaturgewicht:
735 g
Mausgewicht:
110 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Energiequelle:
Akku
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
243 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.