Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 FrontLoad-Geschäftstasche für Laptops mit 16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 FrontLoad-Geschäftstasche für Laptops mit 16"
V7 FrontLoad-Geschäftstasche für Laptops mit 16"
Artikel-Nr.:
     C2033-CCP16-BLK-9E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CCP16-BLK-9E
EAN/GTIN:
     662919094213
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die FrontLoad-Geschäftstasche von V7 für Laptops mit 16" bietet ein elegantes und strapazierfähiges Design. Die Tasche verfügt über ein gepolstertes Laptopfach mit Klettverschluss, um Ihren Laptop zu schützen. Dank des weichen, gepolsterten Griffs ist sie angenehm zu tragen. Das Außenfach mit Reißverschluss bietet reichlich Platz für Ihr Smartphone und weiteres Zubehör. Zusätzlich verfügt sie über eine RFID-Tasche, um Ihre Ausweise und chipbasierten Kreditkartendaten zu schützen. Die Tasche ist auf der Rückseite mit einem Trolleygriff zur Befestigung an Rollkoffern ausgestattet, was sie zum perfekten Begleiter auf Geschäftsreisen macht.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Schockresistent
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Zertifizierung:
RoHS
Farbgruppe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
290 mm
Tiefe:
410 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
566 g
Verpackungsbreite:
290.07 mm
Verpackungstiefe:
410.21 mm
Verpackungshöhe:
65.02 mm
Paketgewicht:
566 g
Weitere Suchbegriffe: v7 laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.