Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf VGA (f), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf VGA (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf VGA (f), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLDPVGA-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLDPVGA-1E
EAN/GTIN:
     662919069594
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Mit dem V7 DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen VGA-Anschluss verfügt. Full-HD-Videos und eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200 Ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 2,7 Gb/s.
Weitere Informationen:
Produktabmessungen:
200 x 40 x 15 mm
Produkttyp:
DisplayPort-zu-VGA-Adapter
Kompatible Produkte:
Alle Computer mit DisplayPort-Schnittstelle
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
252 mm
Verpackungshöhe:
2.5 mm
Paketgewicht:
27 g
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
1x 20-pin DisplayPort
Anschluss 2:
1x 15-pin VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate:
2.7 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, ROHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
24 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.