Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie AP-A1369-V7E für ausgewählte Apple Macbooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie AP-A1369-V7E für ausgewählte Apple Macbooks
V7 Ersatzbatterie AP-A1369-V7E für ausgewählte Apple Macbooks
V7 Ersatzbatterie AP-A1369-V7E für ausgewählte Apple Macbooks
Artikel-Nr.:
     C2033-AP-A1369-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     AP-A1369-V7E
EAN/GTIN:
     662919107043
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
301 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MACBOOK AIR 13: INCH A1369, MC503CH/A, MC503J/A, MC503LL/A, MC503TA/A, MC503X/A, MC503ZP/A, MC504J/A, MC504LL/A, MC504TA/A, MC504X/A, MC504ZP/A
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
020-6955-01, 020-6955-A, 020-6955-B, 020-7379-A, 661-5731, A1369, A1370, A1377, A1405, A1465, A1466, A1496
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7200 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.6 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
55 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.