| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V7158-4 Herst.-Nr.: V7158-4 EAN/GTIN: 4047728071628 |
| |
|
| | |
| - Bremssattel-Verschraubungen an z.B. VW ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ BMW ∙ FORD ∙ MAZDA und Volvo
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 9 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 9 | Länge l2: | 50 mm | Abmessungen / Länge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, vigor 3/8" steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Handmagnet |
| | |
| |