Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüsseleinsatz ∙ V7158-1 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7158-1
V7158-1
Artikel-Nr.:
     C1971-V7158-1
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7158-1
EAN/GTIN:
     4047728071598
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8 zol...
  • Bremssattel-Verschraubungen an z.B. VW ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ BMW ∙ FORD ∙ MAZDA und Volvo

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 24 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
7
Länge l2:
24 mm
Abmessungen / Länge:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Handmagnet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.