Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlauchaufroller ∙ V7143-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7143-10
V7143-10
V7143-10
V7143-10
V7143-10
V7143-10
V7143-10
V7143-10
Artikel-Nr.:
     C1971-V7143-10
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7143-10
EAN/GTIN:
     4047728071437
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Reduziert Unfallgefahr, da kein Schlauch herumliegt
  • Kompaktes Gehäuse, inklusive Öffnungsklappe zur Beseitigung von Schmutz oder zum Richten des Schlauches
  • Wandhalterung: 180° schwenkbar
  • Automatisches Aufrollen durch geführten Einzug
  • Druckluftadapter vorinstalliert
  • Hybrid Polymer-Schlauch
  • Auto Stop Funktion
  • Schlagfestes Gehäuse aus Polypropylen
  • Angepasste Einzugskraft
  • Betriebsdruck maximal: 12 bar
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Anschlusselement: 1 m
  • Temperaturbereich: -5 – 45 °C

  • Abmessungen / Länge: 15000 mm

  • Kupplungsstecker: Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse Nennweite 7,2 (inklusive)

Weitere Informationen:
Kupplungsstecker:
Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse Nennweite 7,2 (inklusive)
Länge:
15000 mm
Abmessungen / Länge:
15000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandbefestigung Geräteschalter, Wandhalterung Geräteschalter, schlauchabroller 15m, schlauch trommel, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeuge,Reifenfüllpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.