Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Splinttreiber ∙ V6200-8 ∙ 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6200-8
V6200-8
Artikel-Nr.:
     C1971-V6200-8
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6200-8
EAN/GTIN:
     4047728062015
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
vigor splintentreiber
splintentreiber
  • Splinttreiber 8 x 12 x 220 mm
  • Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Sicherer Halt
  • Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
  • Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
  • Verlängerter Schlagkopf

  • Abmessungen / Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Austreiber | Durchtreiber | Splinttreiber | V6200
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner
Ausführung (Produktart):
415 Splinttreiber
Durchmesser:
8 mm
Länge l2:
220 mm
Abmessungen / Länge:
220 mm
Gewicht Export Gramm:
173 g
Artikelpreis 2024:
9.55 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Splintentreiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.