Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR T Schraubendreher-Einsatz ∙ V6105 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6105
V6105
Artikel-Nr.:
     C1971-V6105
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6105
EAN/GTIN:
     4047728061056
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T70
  • Abmessungen / Länge: 193 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Schraubendreher-Einsatz | Sechsrund Werkzeug | Vierkant Antrieb 10 mm (3/8 Zoll) | Tamper-Resistant Sechsrund Werkzeug | V6105
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
380 Schraubendreher-Einsätze 10 mm (3/8 Zoll)
Abtriebsgröße:
T70
Länge l2:
193 mm
Abmessungen / Länge:
193 mm
Gewicht Export Gramm:
200 g
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Artikelpreis 2024:
12.75 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t70, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.