Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Rollgabelschlüssel ∙ verstellbar ∙ 0 – 33 mm ∙ V6049 ∙ 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6049
V6049
V6049
V6049
V6049
V6049
V6048;V6049
Artikel-Nr.:
     C1971-V6049
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6049
EAN/GTIN:
     4047728069618
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
  • Einhandverstellung der Schlüsselweite durch Verstellrad am Schlüsselkopf
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Gut lesbare mm-Skala am Schlüsselkopf
  • Schlanker, stabiler Griff
  • Aufhängeloch

  • Abmessungen / Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Einmaulschlüssel,Einmaul-Schlüssel,Klauenschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.