Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Rollgabelschlüssel ∙ verstellbar ∙ 0 – 24 mm ∙ V6048 ∙ 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6048;V6049
V6048;V6049
V6048
V6048
V6048
V6048
V6048
V6048;V6049
Artikel-Nr.:
     C1971-V6048
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6048
EAN/GTIN:
     4047728069625
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150mm
  • Einhandverstellung der Schlüsselweite durch Verstellrad am Schlüsselkopf
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Gut lesbare mm-Skala am Schlüsselkopf
  • Schlanker, stabiler Griff
  • Aufhängeloch

  • Abmessungen / Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Einmaulschlüssel,Einmaul-Schlüssel,Klauenschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.