Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Sockelblende für Unterschrank mit Erweiterungsrahmen ∙ V6000-043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-043
V6000-043
V6000-045;V6000-043
V6000-043
V6000-043
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-043
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-043
EAN/GTIN:
     4047728073813
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
  • Sockelblende ∙ 650 mm
  • Zum sauberen Abschließen der Seitenwände aller Unterschränke mit Erweiterungsrahmen
  • Verhindert Eindringen von Staub und Dreck
  • Lieferung inklusive Schrauben

  • Abmessungen / Länge: 650 mm x 11 mm x 90 mm

Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
90 mm
Abmessungen / Länge:
650 mm x 11 mm x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, 19 zoll sockelblenden, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.