Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Regalboden Satz für Einzel-Flügeltür-Schrank V6000-03 ∙ V6000-017 ∙ L x B x H: 524 mm x 476 mm x 13 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-017
V6000-017
V6000-017
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-017
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-017
EAN/GTIN:
     4047728055420
Suchbegriffe:
Hochschrank
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden

Regalboden Satz für Einzel-Flügeltür-Schrank V6000-03

  • Regalboden für V6000-03 ∙ V6000-03XL

  • Abmessungen / Länge: 524 mm x 476 mm x 13 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
2 Stück
Länge:
524 mm
Schluesselworte:
Schrankwand-System | VSS – VIGOR Schrankwand System | Werkzeug-Organisation | Werkstatt-Einrichtung | Regalboden | V6000
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 14 Ersatzteile
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
Ausführung (Produktart):
000 Ersatzteil
Breite:
476 mm
Höhe:
13 mm
Abmessungen / Länge:
524 mm x 476 mm x 13 mm
Gewicht Export Gramm:
4100 g
Anzahl Werkzeuge:
2
Artikelpreis 2024:
61.30 €
Verwendung:
V6000-03
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor regalböden, hochschrank, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.