Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gas Lötkolben Satz ∙ V5512 ∙ 12-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
V5512
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1971-V5512
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5512
EAN/GTIN:
     4047728055123
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
vigor gaslötkolben
  • Löt,- Schmelz-, Schrumpf-, Heißschneid-Arbeiten durch sieben verschiedene Adapter
  • Flexibler, autarker Einsatz durch Gasbetrieb
  • Gerät kombiniert drei Funktionen in einem:
    • Lötkolben, maximale Temperatur: 450° C
    • Brenner, maximale Temperatur: 1300° C
    • Heißluftfön, maximale Temperatur: 600° C
  • Klein und handlich zur Durchführung direkter Arbeiten, z.B. am Fahrzeug
  • Stufenlose Gasregulierung zur optimalen Einstellung auf durchzuführende Arbeit und Material
  • Flamm-Temperatur maximal: 1300° C
  • Standfuß für stationäres Arbeiten
  • Piezozündung
  • Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeug- / ISO-Butangas
  • Inhalt:
    • Gas-Lötkolben
    • Lötspitze 3,5 mm
    • Lötspitze 4,5 mm
    • Schrumpfschlauch-Aufsatz
    • Schneid-Spitze
    • Lötschwamm Schutzkappe
    • Lötdraht
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
12 Stück
Schluesselworte:
Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Gaslötkolben | Lötkolben | V5512
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 13 Werkstattbedarf
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Ausführung (Produktart):
205 Handwerkzeug
Gewicht Export Gramm:
640 g
Anzahl Werkzeuge:
12
Artikelpreis 2024:
75.55 €
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.