| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V4478 Herst.-Nr.: V4478 EAN/GTIN: 4047728044783 |
| |
|
| | |
| - Für z.B.: OPEL Corsa D Bj. 2006 →, Adam Bj. 2012 →, Mokka Bj. 2012 → ∙ CHEVROLET/GMC Trax Bj. 2013 →
- Weitere Modelle
- Ebenfalls für BMW ∙ SEAT und VW Fahrzeuge
- Extra dünnwandiger Steckschlüsseleinsatz für Gelenkwellen-Verschraubungen in der Radnabe
- Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Angepasst an gegebene Platzverhältnisse in der Radnabe
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 36 | Durchmesser d1 (am Abtrieb): | 46.9 mm | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 30 mm | Länge l2: | 50 mm | Abmessungen / Länge: | 50 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Maschinenbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw36, kraftschraubereinsatz 12-kant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2", Stecknuß (12kant), Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |