| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V3377N Herst.-Nr.: V3377N EAN/GTIN: 4047728058827 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 60 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 60 | Länge l2: | 85 mm | Abmessungen / Länge: | 85 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, doppel steckschlüssel, steckschlüsseleinsatz 6kant sw60, Stecknuß (12kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |