| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2705 Herst.-Nr.: V2705 EAN/GTIN: 4047728027052 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 10 x 13 · 17 x 19
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Anzahl Zähne: | 72 Zähne | Betätigungswinkel: | 5 ° | Höhe Ringkopf1: | 20 mm | Höhe Ringkopf2: | 17 mm | Länge l2: | 220 mm | Abmessungen / Länge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, hakenschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| | |
| |