| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2564N Herst.-Nr.: V2564N EAN/GTIN: 4047728058292 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 18 mm
- Abmessungen / Länge: 38 mm
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 18 | Länge l2: | 38 mm | Abmessungen / Länge: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw18, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |