Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ V2474 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2474
V2474
V2474
Artikel-Nr.:
     C1971-V2474
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2474
EAN/GTIN:
     4047728024747
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
  • Inklusive Kunststoffhülse

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
21
Länge l2:
85 mm
Abmessungen / Länge:
85 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.