Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ V2472 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2472
V2472
V2471;V2472;V2475;V2474;V2473
Artikel-Nr.:
     C1971-V2472
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2472
EAN/GTIN:
     4047728024723
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
  • Inklusive Kunststoffhülse

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
17
Länge l2:
85 mm
Abmessungen / Länge:
85 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.