| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2417N Herst.-Nr.: V2417N EAN/GTIN: 4047728057769 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 5.5 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen Sechskant Profil | Schluesselworte: | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Vierkant Antrieb 6,3 mm (1/4 Zoll) | V2417 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 445 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 5.5 | Länge l2: | 25 mm | Abmessungen / Länge: | 25 mm | Gewicht Export Gramm: | 11 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Artikelpreis 2024: | 2.55 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |