| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2202 Herst.-Nr.: V2202 EAN/GTIN: 4047728022026 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV
- Schlüsselweite: ∙ M5
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen Keilprofil Ribe-CV | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Abtriebsgröße: | M5 | Länge l2: | 55 mm | Abmessungen / Länge: | 55 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |