| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2188 Herst.-Nr.: V2188 EAN/GTIN: 4047728021883 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ E7
- Abmessungen / Länge: 24.8 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Abtriebsgröße: | E7 | Länge l2: | 24.8 mm | Abmessungen / Länge: | 24.8 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant vigor, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |