| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2130N Herst.-Nr.: V2130N EAN/GTIN: 4047728057042 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T27
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Abtriebsgröße: | T27 | Länge l2: | 38 mm | Abmessungen / Länge: | 38 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) tx 27, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |