Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter ∙ V2014 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) ∙ 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2014
V2014
Artikel-Nr.:
     C1971-V2014
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2014
EAN/GTIN:
     4047728020145
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel

Adapter Innenvierkant 6,3 mm (14″) – Außenvierkant 10 mm (38″)

  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 26 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge l2:
26 mm
Abmessungen / Länge:
26 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kant steckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.